Références
Festo :V-3-1/4-B
Rubix :0326-2167728
Fabricant :6808
EAN :4052568110956

Détails articles : DISTRIBUTEUR A POUSSOIR V-3-1/4-B 6808
Vanne à tige V-3-1/4-B Normalement fermée. Fonction de la vanne=3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=mécanique, Débit nominal standard=600 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Structure de conception=Siège de piston
distributeur à poussoir V-3-1/4-B fermé au repos. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=mécanique, Débit nominal normal=600 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Conception=Siège plat
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | v-3-1/4-b |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,46 € HT
/ unité
252,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours