Distributeur pneumatique Festo MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
Vanne standard MDH ISO 5599-1
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
Rubix :0326-2575517
Fabricant :540820
EAN :4052568259945
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
Électrodistributeur MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C avec connecteur M12. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,65 € HT
/ unité
403,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours