Distributeur pneumatique Festo MHE3-MS1H-3/2O-1/8
Électrovanne MHE3-MS1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE3-MS1H-3/2O-1/8
Rubix :0326-2575786
Fabricant :525167
EAN :4052568161392

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE3-MS1H-3/2O-1/8
Électrodistributeur MHE3-MS1H-3/2O-1/8 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,52 € HT
/ unité
203,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours