Distributeur pneumatique Sferaco 577002
Vanne à boisseau sphérique laiton Série 577
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :577002
Rubix :0400-2162799
Fabricant :577002
EAN :3598781159897

Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/4 LN PS40 POIGNEE VERTE/ACS/CSTB
Vanne femelle/femelle laiton titré CW617N, poignée et écrou anti-corrosion, joint EPDM presse étoupe PTFE. Sphère percée afin de réduire le risque de bactérie et de sédimentation entre la sphère et le corps. Temp. De +5 °C à +90 °C.
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet à boisseau sphérique |
|---|---|
| Pression maxi de service | 40 bar |
| Plage de pression | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,96 € HT
/ unité
29,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
