Distributeur pneumatique Festo MHP4-MS1H-3/2G-1/4
Électrovanne MHP4-MS1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP4-MS1H-3/2G-1/4
Rubix :0326-2575778
Fabricant :525179
EAN :4052568161491

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP4-MS1H-3/2G-1/4
Électrodistributeur MHP4-MS1H-3/2G-1/4 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 400 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,58 € HT
/ unité
211,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours