Références
Asco :E238D003-034
Rubix :0383-2178279
Fabricant :E238D003-034

Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1/2 LB/NBR SS BOBINE DN15 P10B CDE MANU SCNBI
Points forts
Pression différentielle minimale de fonctionnement P 0. 3/0. 5 bar
Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air et des gaz inertes et autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés
Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE pertinentes.
Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air et des gaz inertes et autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés
Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE pertinentes.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 70 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,50 € HT
/ unité
247,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h