Distributeur pneumatique SMC VQC2100KN-5B1

Électrovanne VQC1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQC2100KN-5B1
Rubix :0338-2253672
Fabricant :VQC2100KN-5B1
EAN :3618036550818
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 VQC2100KN-5B1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 vqc2100kn-5b1
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 VQC2100KN-5B1


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vqc2000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 vqc2100kn-5b1
Nombre d’orifices5
113,68 € HT
/ unité
136,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours