Vanne à boisseau sphérique Sferaco 706005
Vanne à boisseau sphérique femelle-femelle Série 706
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :706005
Rubix :0400-2009821
Fabricant :706005
EAN :3598781102039
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3/4 I316 PS63 POIGNEE ROUGE CADENASSABLE/ATEX
Vanne tout inox, garniture en PTFE, poignée cadenassable, températures : de -30 °C à +180 °C. Pression de service : 63 bar.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Pression de service | 63 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,47 € HT
/ unité
67,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

