Vanne à boisseau sphérique Mecaline 853524

VANNE À SPHÈRE LAITON MÂLE / MÂLE - PASSAGE INTÉGRAL - POIGNÉE ACIER PLATE ROUGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853524
Rubix :C600-2176860
EAN :3660338096112
VANNE SPHERE MM 3/4 LN PS32 POIGNEE ROUGE/ATTESTATION ACS

Résumé technique

Diamètre (pouce)3/4 ''
Pression de service40 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE MM 3/4 LN PS32 POIGNEE ROUGE/ATTESTATION ACS


Utilisations : Tous fluides compatibles (huile, gasoil, eau glycolée), air comprimé (6 Bars).
Limites de températures : -10°C à +110°C.
Spécifications :
- Corps laiton CW617N matricé à chaud nickelé (sauf filetage).
- Sphère laiton CW614N matricé à chaud, chromée.
- Joint de sphère et presse-étoupe en PTFE.
- Joint presse-étoupe en PTFE.
- Axe inéjectable.
- Poignée réversible.
Raccordement : BSP Cylindrique.
Normalisations :Directive 2014/68/UE : Produits exclus (articles 1, §2.b). ACS.

Informations techniques


Attributs
Diamètre (pouce)3/4 ''
Pression de service40 bar
Profilmâle/mâle
14,71 € HT
/ unité
17,65 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h