Vanne à boisseau sphérique Parker 0402 07 13 30
Legris Robinet boisseau sphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0402 07 13 30
Rubix :4439-2102803

Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/4 LN PS40 POIGNEE BLANC ROUGE
Permet de commander l'ouverture et la fermeture d'un circuit par une manoeuvre quart de tour réalisée à la main. - plein passage - excellente étanchéité grâce aux joints de compensation de jeu - bonne résistance à l'entratage grâce aux joints de siège
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau de la bille : Laiton nickelé poli
Matériau de la bille : Laiton nickelé poli
Matériau du joint de la bille : EPDM
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7.0
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau, gaz volatils
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau de l'écrou : Laiton plaqué nickel
Matériau du joint torique : EPDM
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 7
Série de produits : Série universelle personnalisée pour application spéciale
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et universelle personnalisée pour l'oxygène
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : EPDM
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line ball valve female
Manchette Material : BRASS
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : EPDM
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.158, 0.348
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau de la bille : Laiton nickelé poli
Matériau de la bille : Laiton nickelé poli
Matériau du joint de la bille : EPDM
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7.0
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau, gaz volatils
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau de l'écrou : Laiton plaqué nickel
Matériau du joint torique : EPDM
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 7
Série de produits : Série universelle personnalisée pour application spéciale
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et universelle personnalisée pour l'oxygène
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : EPDM
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line ball valve female
Manchette Material : BRASS
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : EPDM
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.158, 0.348
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 7 '' |
|---|---|
| Pression de service | 30 bar |
| Profil | vanne à bille 2/2 en ligne, filetage femelle bspp |
| Matière | corps en laiton nickelé ; bille/siège en ptfe ; joints nbr (joints toriques) |
| Connexion | female bspp (bspp / g thread) |
| Taille du fil | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,80 € HT
/ 2 unités
213,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
