Vanne à boisseau sphérique Festo QH-1/4

QH Vanne à bille

Voir les informations techniques
Références
Festo :QH-1/4
Rubix :0326-2579781
Fabricant :9541
EAN :4052568020774
ROBINET A BOISSEAU SP HERIQUE QH- -1/4
Résumé technique
Diamètre (pouce)1/4 ''

Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SP HERIQUE QH- -1/4


Robinet à boisseau sphérique QH-1/4 avec levier manuel Fonction de distributeur=2/2 bistable, Raccord pneumatique 1=G1/4, Raccord pneumatique 2=G1/4, Mode d'actionnement=manuel, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre (pouce)1/4 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,20 HT
/ unité
51,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours