Vanne à boisseau sphérique ADG 205-50
Vanne à sphère laiton M/F - Série étoile - Passage standard - Poignée acier plate rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :205-50
Rubix :1556-2197066
EAN :3700111701397
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE MF 2' LN PS25 POIGNEE ROUGE/ACS/AIR MAX PS6
Corps et manchon : matricé à chaud de barre en laiton série standard - nickelé (suaf filetage) - Sphère : matricée à chaud de barre en laiton série standard - Chromée dure - Presse étoupe et axe inéjectable - Joint d'étanchéité de presse étoupe en PTFE - Siège en PTFE - Taraudage au pas du gaz - Poignée réversible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 2 '' |
|---|---|
| Pression de service | 25 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,98 € HT
/ 2 unités
493,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

