Vanne à boisseau sphérique Sferaco 557006
Vanne à sphère femelle-femelle Série 556-557
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :557006
Rubix :0400-2009759
Fabricant :557006
EAN :8027704002835
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE DECOMPRESSE FF 1' LN PS10 POIGNEE BLEU CADENAS
Série 556 cadenassable. Température d'utilisation : -10 °C à +120 °C. Construction : corps laiton nickelé, sphère laiton chromé, sièges PTFE. Raccordement BSP. Étanchéité à l'axe par 2 joints toriques NBR. Indicateur de position. Passage intégral. Possibilité 4 cadenas. Cadenassage en position ouverte ou fermée. Femelle-femelle (avec décompression en fermeture pour modèle 557). Poignée acier plate bleue. Pression maxi : 20 bar série 556 et 10 bar série 557.
Applications
Pour fluides courants tels que fuel, air comprimé, eau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 1' '' |
|---|---|
| Pression de service | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,38 € HT
/ unité
247,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

