Vanne à boisseau sphérique Sferaco 706009
VANNE SPHERE INOX CORPS INOX FEM/FEM 50X60 706 DN 2'
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :706009
Rubix :0400-2009825
Fabricant :706009
EAN :3598781102077
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 2' INOX 316 PS40 POIGNEE ROUGE CADENASSABLE/ATEX
Vanne tout inox, garniture en PTFE, poignée cadenassable, températures : de -30 °C à +180 °C. Pression de service : 63 bar.
Points forts
Poignée cadenassable ou manette papillon.
Applications
Fluides courants compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 2 '' |
|---|---|
| Pression de service | 40 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,71 € HT
/ unité
310,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

