Distributeur pneumatique Aventics 5811280080

Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Aventics :5811280080
Rubix :J439-2463761
Fabricant :5811280080
EAN :3661475850049
DISTRIBUTEUR ISO1 5/2 BISTABLE PS16 SANS PILOT CNOMO

Résumé technique

Typedistributeur iso1 5/2 bistable sans pilot cnomo option pe
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO1 5/2 BISTABLE PS16 SANS PILOT CNOMO


Points forts

Système de vanne standardisé
Taille ISO 1 à 4 disponible
Conception robuste
Etrangleurs d'échappement intégrés
Nombreuses plages de tension
Plage de pression possible jusqu'à 16 bar
Interface CNOMO
Dimensions réduites
Temps de changement de vitesse rapides
Configurations spécifiques personnalisées faciles et flexibles grâce à la configuration en ligne

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur iso1 5/2 bistable sans pilot cnomo option pe
Nombre d’orifices5
Débit1400 l/min
146,61 € HT
/ unité
175,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h