Distributeur pneumatique Festo MHA1-AS-2-M3-PI
Embase individuelle MHA1-AS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA1-AS-2-M3-PI
Rubix :0326-2574547
Fabricant :197189
EAN :4052568044961
Détails articles : EMBASE UNITAIRE MHA1-AS-2-M3-PI
Embase unitaire MHA1-AS-2-M3-PI avec embase de connecteur, pour distributeurs d’embase MHA1-...-PI Pression de service=-0,9 - 2 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=0 - 50 °C, Raccord pneumatique 1=M3, Raccord pneumatique 2=M3
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur simple pour mh1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,80 € HT
/ unité
38,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours