Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/2-NPT

Electrodistributeur

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5-1/2-NPT
Rubix :0326-2571231
Fabricant :9974
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/2-NP PT

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/2-NP PT


électrodistributeur MFH-5-1/2-NPT avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=3700 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 0,8 MPa

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,37 HT
/ unité
791,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours