Références
Asco :G238A044SCA2
Rubix :0383-2209522
Détails articles : EV 2/2NF ATTELEE F3/8 LB/NBR 24VCA DN12,5 P10B CNA
La série 238 d'ASCO est une gamme de vannes de service général conçues pour l'air, les gaz inertes, l'eau et les huiles légères. La construction compacte de la vanne pilotée à 2 voies permet de gagner de l'espace, de réduire le temps d'installation et de simplifier l'entretien, tandis que sa course courte augmente la durée de vie du cycle. La série 238 convient aux systèmes de suspension pneumatique, aux équipements de cuisine et de blanchisserie, à l'emballage et aux systèmes d'eau et d'assainissement.
Points forts
Disponible en version AC ou DC avec des corps en laiton ou en acier inoxydable
Les bobines de connexion DIN sont standard
Les options comprennent des câbles volants, des opérateurs manuels et des élastomères alternatifs
Les options supplémentaires comprennent l'anti-bélier, le service oxygène, les approbations ATEX et WRAS.
Les bobines de connexion DIN sont standard
Les options comprennent des câbles volants, des opérateurs manuels et des élastomères alternatifs
Les options supplémentaires comprennent l'anti-bélier, le service oxygène, les approbations ATEX et WRAS.
Applications
Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau
Informations techniques
Attributs
| Type | ev 2/2nf attelee f3/8 lb/nbr 24vca dn12,5 p10b cna |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,89 € HT
/ unité
201,47 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours

