Distributeur pneumatique Festo VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A
Rubix :0326-2557547
Fabricant :8116376
EAN :4052568558208

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A
Électrodistributeur VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A Électrodistributeur VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A Structure de construction: Siège de clapet; Fonction de distributeur: Convertible en 5/2 ou 3/2; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 800; Pression de service: 2.5…8
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 800 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 2,5…8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,38 € HT
/ unité
288,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours