Distributeur pneumatique Festo VUVG-L18-B52-G14-P1

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-L18-B52-G14-P1
Rubix :0326-2557704
Fabricant :8033555
EAN :4052568429188
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-B52-G14-P1
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-B52-G14-P1


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service8 bar
Débit1380 l/min
Plage de pression1,5/8 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,29 HT
/ unité
110,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours