Références
Festo :CPE18-M3H-3OLS-1/4
Rubix :0326-2576085
Fabricant :163788
EAN :4052568135447

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE18-M3H-3OLS-1/4
Largeur minimale, faible consommation électrique et valeurs maximales de contrôle du débit
Points forts
- Vanne individuelle universelle
- Débit élevé par rapport à sa taille
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 230 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1700 l/min |
| Plage de pression | -0,9/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,40 € HT
/ unité
270,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours