Distributeur pneumatique SMC VO307-5DO1-Q

Électrovanne 3/2 Série VT307

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VO307-5DO1-Q
Rubix :0338-2198662
Fabricant :VO307-5DO1-Q
EAN :3618036567489
ELECTROVANNE 3/2 VO307-5DO1-Q

Résumé technique

Typeelectrovanne 3/2 vo307-5do1-q
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 VO307-5DO1-Q


Large débit, compact.Faible consommation électrique.Idéal pour les applications du vide.1 distributeur, 6 fonctions.(Raccordement libre)Le raccordement permet 6 fonctions différentes, telles que distributeur N.F., N.O., valve de coupure, sélecteur de circuit etc.Le distributeur à embase peut aisément passer de N.F. (normalement fermé) à N.O. (normalement ouvert)en tournant simplement la plaque de communication.
Electrodistributeur 3/2 serie vt307

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2 vo307-5do1-q
Nombre d’orifices3
Débit85 l/min
62,08 € HT
/ unité
74,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours