Distributeur pneumatique Festo VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1
Rubix :0326-2562323
Fabricant :575276
EAN :4052568103811
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m32u-md-g18-f7
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Electrovanne VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1 Fonction de vanne=3/2 ouverte monostable, Type de commande=électrique, Taille de vanne=21 mm, Débit nominal normal=700 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m32u-md-g18-f7
Nombre d’orifices3
Débit700 l/min
96,76 € HT
/ unité
116,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours