Distributeur pneumatique Festo R-5-1/4-B

Valve à levier à galet

Voir les informations techniques

Références

Festo :R-5-1/4-B
Rubix :0326-2180335
Fabricant :8996
DISTRIBUTEUR A GALET R-5-1/4-B 8996

Résumé technique

Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR A GALET R-5-1/4-B 8996


Les vannes à commande mécanique sont souvent utilisées comme "vannes de signalisation" et renvoient un signal pneumatique au contrôleur. Ce retour d'information, par exemple "Position finale atteinte", est réalisé par une vanne à tige ou à galet. Il s'agit d'une application simple, mais c'est une solution extrêmement populaire pour les petites machines et les systèmes de transport, par exemple pour contrôler les opérations simples de serrage et de verrouillage dans l'assemblage et la production semi-automatisés. Le design moderne du boîtier métallique allie robustesse et fonctionnalité.

Informations techniques


Attributs
Type5/2 monostable
Nombre d’orifices5
Débit550 l/min
467,49 € HT
/ unité
560,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours