Distributeur pneumatique Parker P2LBX512ESNXXX
Hannifin DISTRIBUTEUR 5/2 G1/4 ELECT RESSORT SS ELECTROVANNE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :P2LBX512ESNXXX
Rubix :0207-2172345
Fabricant :P2LBX512ESNXXX
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 G1/4 ELECT RESSORT SS ELECTROVANNE
Le robinet Viking Xtreme est un robinet en ligne robuste et polyvalent qui allie de hautes performances à des dimensions d'installation compactes. Il convient parfaitement aux applications industrielles générales ou difficiles, ainsi qu'aux applications mobiles. Le robinet peut être installé comme un robinet unique pour les applications au point d'utilisation ou monté sur des collecteurs à barres d'aluminium pour les applications centralisées. Viking Xtreme est une vanne complète qui dispose de plusieurs tensions de solénoïde incorporant des bobines standard ou mobiles. Des vannes pilotes à distance sont également disponibles. Les applications soumises au brouillard salin et à de fortes vibrations peuvent bénéficier des caractéristiques de la vanne Viking Xtreme, qui comprend des fixations d'extrémité en acier inoxydable, des ressorts internes et des armatures d'électro-aimant. Le tiroir surmoulé bidirectionnel fonctionne bien à des températures allant de -40°F à 140°F et à des pressions allant de Vide à 232 PSG .
Points forts
Les versions 3/2 sont disponibles avec levier manuel, actionnement pneumatique et actionnement électrique
Elles complètent la gamme actuelle de Viking Xtreme 5/2 et 5/3
Les versions sur rail ont passé le test des chocs et des vibrations IEC6173 : 1999 cat 1 classe B
Solénoïdes de 1,2w à 6,8w selon l'application avec ou sans commande manuelle.
Elles complètent la gamme actuelle de Viking Xtreme 5/2 et 5/3
Les versions sur rail ont passé le test des chocs et des vibrations IEC6173 : 1999 cat 1 classe B
Solénoïdes de 1,2w à 6,8w selon l'application avec ou sans commande manuelle.
Applications
Transport Militaire;Divers Industriel;Pétrole et Gaz;Ferroviaire;Agroalimentaire;Foresterie;Équipements mobiles
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,00 € HT
/ unité
158,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours