Distributeur pneumatique SMC S070B-5DC

Electrodistributeur 3/2 serie S070

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :S070B-5DC
Rubix :0338-2264731
EAN :3618036235340
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 S070 S070B-5DC

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 s070 s070b-5dc
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 S070 S070B-5DC


La série S070 est une série d'électrodistributeurs 2/2 et 3/2 à action directe super compacts satisfaisant les besoins en miniaturisation des appareils d'analyse, de l'appareillage médical et des équipements de fabrication des semi-conducteurs. La série S070 est eXTrêmement légère (5 g pour les unités à une seule vanne) et son bruit de fonctionnement est de 38 dB(A) maxi. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (embase associable). La largeur de la vanne est de 7 mm.
Electrodistributeur 3/2 serie s070

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 s070 s070b-5dc
Nombre d’orifices3
66,25 € HT
/ unité
79,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours