Distributeur pneumatique SMC VX210EGAXB

Electrovanne 2/2 à commande directe série VX2

Voir les informations techniques

Références

SMC :VX210EGAXB
Rubix :0338-2371621
ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE


Les applications industrielles nécessitant une électrovanne à deux orifices disposent désormais d'une option améliorée grâce à la sortie de notre nouvelle série de vannes VX2. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continue des produits, la nouvelle série VX2, qui convient à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages considérables en termes de performances par rapport à notre ancien modèle d'électrovanne VX21. Avec son aspect extérieur blanc urbain moderne, la série VX2 est environ 10 % plus petite et 30 % plus légère que notre ancienne électrovanne série VX21, en partie grâce à la construction de son corps en résine et en aluminium, tout en offrant des performances accrues d'environ 20 % en termes de débit. Dotée d'un pare-chocs en caoutchouc pour réduire le bruit de la vanne pendant son fonctionnement et d'un raccord à simple pression pour accélérer l'installation, la série VX2 offre une meilleure durabilité et une puissance apparente réduite - jusqu'à 20VA.
Electrovanne 2/2 a commande directe serie vx2

Points forts

-Matériau du joint FKM ou EPDM
Température de classe H
Connecteur électrique : Connecteur DIN
avec suppresseur de surtension

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
48,34 € HT
/ unité
58,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours