Distributeur pneumatique SMC SY3120-5WAOU-C4-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :SY3120-5WAOU-C4-Q
Rubix :0338-2252788
Fabricant :00519380
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5 TUBE 4
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc m5 tube 4
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5 TUBE 4


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers.

Points forts

-Économie d'énergie et d'espace
-Économie d'énergie
-Sécurité accrue

Applications

Pour la détection de la pression de sortie;Pour l'identification des pièces défectueuses

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc m5 tube 4
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,36 HT
/ unité
156,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours