Valise SAM BAG-7N, Couleur: Multicolore
Valise à outils textile 33 L avec trolley
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :BAG-7N
Rubix :0149-5398673
EAN :3272670763289





Documents
Détails articles : VALISE TEXTILE DE 33 LITRES AVEC TROLLEY
Trolley Textile 33L.
Textile 1200 deniers haute résistance étanche aux projections de liquides
Tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur.
Trolley télescopique.
Compartiment spécifique pour monture de scie à métaux.
Pratique :
Multiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité.
Ouverture à 100% permettant l'accès facile au contenu interne.
Confort :
Poignée de transport antidérapante.
Bandoulière matelassée réglable.
Durabilité :
Textile 1200 deniers haute résistance.
Zip gros diamètre.
Bag vendu vide sans outils.
Textile 1200 deniers haute résistance étanche aux projections de liquides
Tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur.
Trolley télescopique.
Compartiment spécifique pour monture de scie à métaux.
Pratique :
Multiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité.
Ouverture à 100% permettant l'accès facile au contenu interne.
Confort :
Poignée de transport antidérapante.
Bandoulière matelassée réglable.
Durabilité :
Textile 1200 deniers haute résistance.
Zip gros diamètre.
Bag vendu vide sans outils.
Informations techniques
Attributs
| Matière | textile 1200 deniers |
|---|---|
| Couleur | multicolore |
| Type | valise à outils textile avec trolley |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,83 € HT
/ unité
413,80 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
