Joint en V Dichtomatik 67072420
V-Ring (v) 150 L-vulcanisé sous forme (forme)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67072420
Rubix :4861-4067378
Fabricant :67072420

Détails articles : V-RING VL150 FKM DICHTO
Les anneaux en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme matériau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 150 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | vl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,90 € HT
/ unité
109,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
