Références
Anyseals :131029/100
Rubix :R721-4169862

Détails articles : JOINT V-RING VS6 NBR VR-S10 NBR 100/SAC
Joint v-ring vs6 nbr/100 vr-s10 nbr/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 5,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 6,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vr-s10 (type s) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,49 € HT
/ sachet
59,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
