Références
Anyseals :131067/5
Rubix :R721-4169916

Détails articles : JOINT V-RING VS199 NBR VR-S10 NBR 5/SAC
Joint v-ring vs199 nbr/5 vr-s10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-s10 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,73 € HT
/ sachet
33,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
