Références
Anyseals :131036/100
Rubix :R721-4169930

Détails articles : JOINT V-RING VS18 NBR VR-S10 NBR 100/SAC
Joint v-ring vs18 nbr/100 vr-s10 nbr/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 98 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 105 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,12 € HT
/ sachet
60,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
