Gant anti-froid Uvex 6059208, Taille : 08 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
Uvex unilite thermo plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6059208
Rubix :0506-6170798
EAN :4048612036112


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | acrylique |
Documents
Détails articles : GANT UNITE THERMO PLUS T8 EN388 EN 511
Le gant de protection uvex unilite thermo plus est conçu pour offrir une bonne isolation et une résistance adaptée dans des environnements de travail froids. Ce gant associe robustesse, confort et souplesse, permettant de travailler en conditions hivernales. Sa structure en double épaisseur maintient la chaleur tout en conservant une liberté de mouvement.
Caractéristiques :
Le gant uvex unilite thermo plus est pensé pour un usage en conditions froides. Sa double couche en acrylique et laine vierge apporte de la chaleur et du confort. La paume et les trois quarts du revers sont recouverts d’un polymère flexible, offrant une bonne résistance à l’abrasion et une adhérence stable en milieu sec ou légèrement humide. Le gant reste souple et agréable à porter, avec un ajustement précis et une dextérité conservée. Il est aussi compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet de manipuler des appareils sans les retirer.
Spécifications :
• Modèle : avec poignets tricot
• Couleur : noir
• Revêtement : polymère
• Couche de revêtement : paume et 3/4 du dos de la main
• Protection thermique : contre les gelures et le froid
• Protection mécanique : contre les écorchures et lacérations
• Environnement d’utilisation : milieux secs et légèrement humides
• Technologie uvex : compatibilité écrans tactiles
• Sexe : mixte
Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques : 3 = résistance à l’abrasion, 1 = résistance à la coupure par lame, 3 = résistance à la déchirure, 1 = résistance à la perforation
• EN 511 : protection contre le froid : 1 = résistance au froid de contact
Caractéristiques :
Le gant uvex unilite thermo plus est pensé pour un usage en conditions froides. Sa double couche en acrylique et laine vierge apporte de la chaleur et du confort. La paume et les trois quarts du revers sont recouverts d’un polymère flexible, offrant une bonne résistance à l’abrasion et une adhérence stable en milieu sec ou légèrement humide. Le gant reste souple et agréable à porter, avec un ajustement précis et une dextérité conservée. Il est aussi compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet de manipuler des appareils sans les retirer.
Spécifications :
• Modèle : avec poignets tricot
• Couleur : noir
• Revêtement : polymère
• Couche de revêtement : paume et 3/4 du dos de la main
• Protection thermique : contre les gelures et le froid
• Protection mécanique : contre les écorchures et lacérations
• Environnement d’utilisation : milieux secs et légèrement humides
• Technologie uvex : compatibilité écrans tactiles
• Sexe : mixte
Normes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 388 + A1 : protection contre les risques mécaniques : 3 = résistance à l’abrasion, 1 = résistance à la coupure par lame, 3 = résistance à la déchirure, 1 = résistance à la perforation
• EN 511 : protection contre le froid : 1 = résistance au froid de contact
Points forts
• Isolation thermique contre le froid
• Enduction polymère résistante à l’abrasion
• Flexibilité et confort de port en milieu froid
• Ajustement ergonomique permettant une bonne dextérité
• Adhérence assurée en conditions sèches ou légèrement humides
• Compatible avec les écrans tactiles
• Enduction polymère résistante à l’abrasion
• Flexibilité et confort de port en milieu froid
• Ajustement ergonomique permettant une bonne dextérité
• Adhérence assurée en conditions sèches ou légèrement humides
• Compatible avec les écrans tactiles
Applications
Ce gant antifroid est destiné aux environnements de travail à basse température. Il convient aux entrepôts frigorifiques, aux travaux de construction et de bétonnage, ainsi qu’aux activités nécessitant la manipulation d’objets froids. Les conducteurs de chariots élévateurs et les travailleurs en extérieur en hiver bénéficient d’une protection efficace sans perte de confort ni de dextérité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | acrylique |
| Doublure | acrylique-laine vierge / polyamide-elasthanne |
| Revêtement des gants | polyamide |
| Matière | acrylique / laine vierge / polyamide/ elasthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,90 € HT
/ 10 paires
155,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours