Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Uvex 9794301
Uvex u-cap - style armadillo visière courte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9794301
Rubix :0506-6115405
Fabricant :9794301
EAN :4031101417936
Documents
Détails articles : CASQUETTE ANTI HEURT VISIERE COURTE
La casquette anti-heurt Uvex u-cap armadillo à visière courte est une protection innovante conçue pour offrir un confort optimal et une sécurité accrue aux travailleurs exposés aux risques d'impacts légers.
Caractéristiques :
Cette casquette anti-heurt se distingue par sa conception premium et son confort supérieur. Sa coque flexible en plastique ABS articulé assure une protection efficace contre les chocs tout en garantissant une excellente ventilation grâce à son tissu mesh alvéolé. La casquette est équipée d'un intérieur confortable avec un coussinet absorbant et une mousse de protection contre les impacts. La forme de cette casquette facilite le port de protections auditives. Son ajustement est facilité par une fermeture à double boucle plastique et bande velcro, permettant un réglage précis pour un maintien optimal. De plus, ses éléments réfléchissants intégrés améliorent la visibilité et la sécurité de l'utilisateur dans des environnements de travail peu éclairés.
Spécifications :
- Coloris : anthracite.
- Matériau de la coque : plastique ABS articulé.
- Matériau de la casquette : coton et tissu mesh alvéolé.
- Système de fermeture : double ajustement par boucle plastique et bande velcro.
- Taille : 55 à 64 cm.
- Type de visière : courte (3,5 cm).
- Compatibilité : compatible avec le port d’un protecteur anti-bruit.
- Éléments réfléchissants : présents sur la visière et les composants textiles.
- Utilisation recommandée : protection contre les chocs légers.
Normes :
La Uvex u-cap armadillo est conforme à la norme EN 812, garantissant une protection contre les chocs légers sur le crâne dans les environnements industriels et professionnels. Toutefois, elle ne remplace pas un casque de sécurité conforme à la norme EN 397, requis pour les zones de travaux à risques élevés.
Informations sur la marque :
Fondée en 1926, Uvex est une entreprise allemande spécialisée dans le développement de solutions de protection individuelle haut de gamme. Présente dans plus de 20 pays, Uvex conçoit des équipements alliant innovation technologique et ergonomie avancée pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs. Reconnue pour son engagement envers la qualité et la performance, la marque Uvex se distingue par des produits robustes et adaptés aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.
Caractéristiques :
Cette casquette anti-heurt se distingue par sa conception premium et son confort supérieur. Sa coque flexible en plastique ABS articulé assure une protection efficace contre les chocs tout en garantissant une excellente ventilation grâce à son tissu mesh alvéolé. La casquette est équipée d'un intérieur confortable avec un coussinet absorbant et une mousse de protection contre les impacts. La forme de cette casquette facilite le port de protections auditives. Son ajustement est facilité par une fermeture à double boucle plastique et bande velcro, permettant un réglage précis pour un maintien optimal. De plus, ses éléments réfléchissants intégrés améliorent la visibilité et la sécurité de l'utilisateur dans des environnements de travail peu éclairés.
Spécifications :
- Coloris : anthracite.
- Matériau de la coque : plastique ABS articulé.
- Matériau de la casquette : coton et tissu mesh alvéolé.
- Système de fermeture : double ajustement par boucle plastique et bande velcro.
- Taille : 55 à 64 cm.
- Type de visière : courte (3,5 cm).
- Compatibilité : compatible avec le port d’un protecteur anti-bruit.
- Éléments réfléchissants : présents sur la visière et les composants textiles.
- Utilisation recommandée : protection contre les chocs légers.
Normes :
La Uvex u-cap armadillo est conforme à la norme EN 812, garantissant une protection contre les chocs légers sur le crâne dans les environnements industriels et professionnels. Toutefois, elle ne remplace pas un casque de sécurité conforme à la norme EN 397, requis pour les zones de travaux à risques élevés.
Informations sur la marque :
Fondée en 1926, Uvex est une entreprise allemande spécialisée dans le développement de solutions de protection individuelle haut de gamme. Présente dans plus de 20 pays, Uvex conçoit des équipements alliant innovation technologique et ergonomie avancée pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs. Reconnue pour son engagement envers la qualité et la performance, la marque Uvex se distingue par des produits robustes et adaptés aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.
Points forts
- Confort supérieur grâce à son coussinet absorbant et sa mousse de protection.
- Excellente ventilation avec tissu mesh alvéolé et coque articulée.
- Ajustement personnalisé grâce à la fermeture à boucle plastique et velcro.
- Visibilité améliorée avec liserés réfléchissants intégrés.
- Design ergonomique et sportif adapté aux environnements professionnels.
- Légèreté permettant un port prolongé sans inconfort.
- Compatibilité avec les protections auditives pour une sécurité renforcée.
- Excellente ventilation avec tissu mesh alvéolé et coque articulée.
- Ajustement personnalisé grâce à la fermeture à boucle plastique et velcro.
- Visibilité améliorée avec liserés réfléchissants intégrés.
- Design ergonomique et sportif adapté aux environnements professionnels.
- Légèreté permettant un port prolongé sans inconfort.
- Compatibilité avec les protections auditives pour une sécurité renforcée.
Applications
La u-cap est idéale pour les secteurs nécessitant une protection contre les chocs légers tout en conservant un confort de port optimal. Elle est particulièrement adaptée pour :
- Les industries manufacturières et les ateliers de production.
- Les métiers de la logistique, tels que la manutention et l'entreposage.
- Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, hors zones nécessitant un casque de protection EN 397.
- Les techniciens de maintenance travaillant dans des environnements avec risques d’impacts légers.
- Les zones de stockage et de distribution où les travailleurs sont exposés à des obstacles en hauteur.
- Les industries manufacturières et les ateliers de production.
- Les métiers de la logistique, tels que la manutention et l'entreposage.
- Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, hors zones nécessitant un casque de protection EN 397.
- Les techniciens de maintenance travaillant dans des environnements avec risques d’impacts légers.
- Les zones de stockage et de distribution où les travailleurs sont exposés à des obstacles en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | anthracite |
|---|---|
| Taille de la visière | 4 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,76 € HT
/ unité
40,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

