Gants et manchettes anti coupures Uvex 6060407, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : D
Uvex D500 foam
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6060407
Rubix :0506-6173676
Fabricant :6060407
EAN :4048612051764




Documents
Détails articles : GANT D 500 FOAM T7
Le uvex D500 foam est un gant anti-coupures de niveau D doté de la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex®. C'est un gant flexible, souple et parfaitement ajusté à la main pour une meilleure dextérité.
Caractéristiques :
Le uvex D500 foam est un gant de protection mixte à poignet tricoté, conçu pour les activités mécaniques nécessitant à la fois protection et précision gestuelle. La paume et les bouts des doigts bénéficient d'une double enduction : un Élastomère Haute Performance (HPE) et une mousse SoftGrip, qui contribuent à la préhension en milieux secs et légèrement humides tout en limitant l'abrasion de la main. La technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex® structure le corps du gant à partir d'un assemblage de rayonnes de bambou, de Dyneema® Diamond, de fibres d'acier et de polyamide, offrant une résistance aux coupures de niveau D sans rigidifier l'ensemble. La technologie 3D ErgoFlex assure un ajustement anatomique de la main, tandis que la technologie uvex climazone améliore la respirabilité et limite la sudation lors du port prolongé. La compatibilité avec les écrans tactiles facilite l'utilisation d'équipements numériques sans retrait du gant. La conception sans silicone protège les surfaces sensibles contre les traces et empreintes.
Spécifications :
Référence Uvex : 60604.
Modèle : poignet tricoté sans coutures.
Matériau de la tige : rayonne de bambou, Dyneema® Diamond, fibres d'acier, polyamide.
Enduction : Élastomère Haute Performance (HPE) + mousse SoftGrip.
Zone d'enduction : paume et bouts des doigts.
Tailles : 7 à 11.
Coloris : lime, anthracite.
Environnements d'utilisation : secs et légèrement humides.
Réutilisation : réutilisable.
Sexe : mixte.
Sans solvants nocifs (DMF, TEA).
Sans silicone.
Normes :
- EN 388:2016 + A1:2018 (4 X 4 2 D) : norme européenne évaluant la résistance des gants aux risques mécaniques : abrasion, coupure, déchirure, perforation et résistance à la coupure par lame (méthode TDM). Le niveau D correspond à la quatrième des six classes de protection contre les coupures selon cette méthode.
- EN ISO 21420:2020 : norme définissant les prescriptions générales applicables aux gants de protection, notamment l'innocuité, le confort et l'aptitude à l'emploi. Ce gant est conforme au règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet d'une certification CE par organisme notifié.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® : certification attestant que le gant a été testé pour l'absence de substances nocives dans l'ensemble de ses composants textiles.
- Certification CE : marquage réglementaire conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Caractéristiques :
Le uvex D500 foam est un gant de protection mixte à poignet tricoté, conçu pour les activités mécaniques nécessitant à la fois protection et précision gestuelle. La paume et les bouts des doigts bénéficient d'une double enduction : un Élastomère Haute Performance (HPE) et une mousse SoftGrip, qui contribuent à la préhension en milieux secs et légèrement humides tout en limitant l'abrasion de la main. La technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex® structure le corps du gant à partir d'un assemblage de rayonnes de bambou, de Dyneema® Diamond, de fibres d'acier et de polyamide, offrant une résistance aux coupures de niveau D sans rigidifier l'ensemble. La technologie 3D ErgoFlex assure un ajustement anatomique de la main, tandis que la technologie uvex climazone améliore la respirabilité et limite la sudation lors du port prolongé. La compatibilité avec les écrans tactiles facilite l'utilisation d'équipements numériques sans retrait du gant. La conception sans silicone protège les surfaces sensibles contre les traces et empreintes.
Spécifications :
Référence Uvex : 60604.
Modèle : poignet tricoté sans coutures.
Matériau de la tige : rayonne de bambou, Dyneema® Diamond, fibres d'acier, polyamide.
Enduction : Élastomère Haute Performance (HPE) + mousse SoftGrip.
Zone d'enduction : paume et bouts des doigts.
Tailles : 7 à 11.
Coloris : lime, anthracite.
Environnements d'utilisation : secs et légèrement humides.
Réutilisation : réutilisable.
Sexe : mixte.
Sans solvants nocifs (DMF, TEA).
Sans silicone.
Normes :
- EN 388:2016 + A1:2018 (4 X 4 2 D) : norme européenne évaluant la résistance des gants aux risques mécaniques : abrasion, coupure, déchirure, perforation et résistance à la coupure par lame (méthode TDM). Le niveau D correspond à la quatrième des six classes de protection contre les coupures selon cette méthode.
- EN ISO 21420:2020 : norme définissant les prescriptions générales applicables aux gants de protection, notamment l'innocuité, le confort et l'aptitude à l'emploi. Ce gant est conforme au règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet d'une certification CE par organisme notifié.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® : certification attestant que le gant a été testé pour l'absence de substances nocives dans l'ensemble de ses composants textiles.
- Certification CE : marquage réglementaire conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Points forts
- Protection contre les coupures de niveau D et résistance à l'abrasion élevée, pour intervenir sur pièces tranchantes ou abrasives sans changer de gant en cours de journée.
- Dextérité, toucher et ajustement anatomique préservés, y compris pour les opérations de montage ou de manipulation de petits composants.
- Confort de port prolongé grâce à la respirabilité améliorée uvex climazone, avec une sudation réduite même en usage intensif.
- Sans silicone ni solvants nocifs, adapté aux environnements sensibles aux contaminations de surface et aux peaux sensibles.
- Dextérité, toucher et ajustement anatomique préservés, y compris pour les opérations de montage ou de manipulation de petits composants.
- Confort de port prolongé grâce à la respirabilité améliorée uvex climazone, avec une sudation réduite même en usage intensif.
- Sans silicone ni solvants nocifs, adapté aux environnements sensibles aux contaminations de surface et aux peaux sensibles.
Applications
Le D500 foam s'inscrit dans des contextes de travail où la manipulation répétée de pièces présentant des arêtes vives, des bords tranchants ou des surfaces abrasives est quotidienne. Il convient aussi bien aux postes fixes en atelier qu'aux interventions terrain nécessitant précision et protection simultanées, y compris lorsque les mains sont légèrement humides.
Les secteurs d'utilisation typiques sont :
- Industrie automobile : montage et manutention de pièces usinées.
- Industrie métallurgique : manipulation de tôles et profilés.
- Industrie du verre : découpe et conditionnement.
- Construction : pose et assemblage de matériaux.
- Maintenance et entretien industriel : interventions sur équipements en fonctionnement ou à l'arrêt.
- Industrie des boissons et brasserie : manutention de contenants en verre ou métal.
Les secteurs d'utilisation typiques sont :
- Industrie automobile : montage et manutention de pièces usinées.
- Industrie métallurgique : manipulation de tôles et profilés.
- Industrie du verre : découpe et conditionnement.
- Construction : pose et assemblage de matériaux.
- Maintenance et entretien industriel : interventions sur équipements en fonctionnement ou à l'arrêt.
- Industrie des boissons et brasserie : manutention de contenants en verre ou métal.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | élastomère |
| Matière | dyneema® diamond/bambou/fibres d‘acier/polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,30 € HT
/ 10 paires
367,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
