Gants et manchettes anti coupures Uvex 6049709, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C
Uvex C500 liner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6049709
Rubix :0506-6102156
Fabricant :6049709
EAN :4048612018743

Documents
Détails articles : GANT C500 LINER 27 CM T9 SANS REVETEMENT
La gamme de gants Uvex C500 garantit sécurité, confort et souplesse des mouvements. Grâce à la technologie brevetée Bamboo Twinflex ®, cette gamme de gants bénéficie d’une résistance élevée à l’abrasion, à la coupure et d’un excellent confort au porter. Le gant Uvex C500 Liner est souple et confortable. Il peut s’utiliser en sous gant.
Points forts
Résistance à la coupure très élevée (Niveau 5). Bonne souplesse des mouvements. Produit garantissant une excellente dextérité. Haut niveau de confort, grâce au système Uvex climazone. Label Öeko-Tex®. Technologie brevetée Bamboo Twinflex ® par Uvex. Gant sans silicone.
Applications
Industrie automobile. Construction. Industrie du verre. Maintenance. Industrie métallurgique.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | fibre dyneema / bamboo / fibre de verre / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,80 € HT
/ 10 paires
297,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours