Références
Festo :EAGF-P1-KF-40-150
Rubix :0326-9113090
Fabricant :3192959
EAN :4052568269036

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE EAGF-P1-KF-40-150
Unité de guidage EAGF-P1-KF-40-150 pour vérin électrique EPCO. Taille=40, Course=150 mm, Jeu axial=0 µm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,60 € HT
/ unité
814,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours