Entraînement linéaire SMC MY1H20-200
VERIN MECANIQUE SANS TIGE MY1H25-550
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1H20-200
Rubix :0338-2086520
Fabricant :00224292

Résumé technique
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Documents
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE MY1H20-200
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige é entrainement direct MY1 est disponible dans quatre modéles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent étre choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm é 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'é 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Points forts
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige é entrainement direct MY1 est disponible dans quatre modéles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent étre choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm é 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'é 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 253,84 € HT
/ unité
1 504,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours