Entraînement linéaire SMC CY3R15-400
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY3RG63TF-1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY3R15-400
Rubix :0338-2098890
Fabricant :CY3R15-400
EAN :3618035643306

Résumé technique
| Type | verin sans tige cy3r15-400 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE CY3R15-400
Sans fuite externe, la série CY peut étre employée dans des environnements variés. Les vérins é entrainement magnétique peuvent étre utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis gré¢ce é l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut étre utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 é 63 mm avec des courses standard allant jusqu'é 1000 mm. 5 modéles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy3r
Points forts
Sans fuite externe, la série CY peut étre employée dans des environnements variés. Les vérins é entrainement magnétique peuvent étre utilisés dans de nombreuses applications et réduisent l'encombrement. Les charges et les moments sont permis gré¢ce é l'utilisation de guides intégrés. Un assortiment de guides peut étre utilisé afin d'atteindre le degré de précision ou le moment admissible requis pour votre application. La série CY est disponible dans 9 alésages, allant de 6 é 63 mm avec des courses standard allant jusqu'é 1000 mm. 5 modéles différents sont proposés pour plus de choix. Les détecteurs sont intégrés en standard
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige cy3r15-400 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
| Série | cy3r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,03 € HT
/ unité
549,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours