Entraînement linéaire SMC MGGMB63TF-300

Cylindre de guidage

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGGMB63TF-300
Rubix :0338-2388151
Fabricant :00873283
VERIN GUIDE SERIE MGG MGGMB63TF-300

Résumé technique

Typecylindre de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE SERIE MGG MGGMB63TF-300


Le vérin guidé de la série MGG convient parfaitement aux applications de manutention impliquant l'arrêt, le levage et la poussée. Il combine les fonctions d'un vérin conventionnel, d'un guide de mouvement linéaire et d'un dispositif de non-rotation. Les caractéristiques comprennent des amortisseurs intégrés, un réglage fin de la course, des pare-chocs et une capacité de commutation. Autres caractéristiques Roulements à glissement ou à billes disponibles, amortisseurs et réglages de course intégrés, haut degré de précision de non-rotation et capacités de charge élevées.

Points forts

Palier lisseExcellente résistance à l'abrasionFonctionnement sans lubrification possible sous forte chargeAbsorbeur de chocs, boulon de réglage en standardCourse longue disponible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre300 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions63
2 400,39 € HT
/ unité
2 880,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours