Groupe d'appareil de conditionnement Festo FRCS-1/2-D-MAXI

Unité de service FRCS-D

Voir les informations techniques

Références

Festo :FRCS-1/2-D-MAXI
Rubix :0326-2577520
Fabricant :194936
EAN :4052568156657
UNITE DE CONDITIONNEMENT F RCS-1/ /2-D-MAXI

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE DE CONDITIONNEMENT F RCS-1/ /2-D-MAXI


Unité de conditionnement FRCS-1/2-D-MAXI Combinaison filtre/régulateur/lubrificateur, Série D, avec tête de réglage verrouillable. Taille=Maxi, Série=D, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=manuel tournant
présence de SVHC >0,1% - Substance : Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
Cas : -

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit7600 l/min
Dimensions0
1 186,52 € HT
/ unité
1 423,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours