Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2566150
Fabricant :564119
EAN :4052568211509
FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)sans filetage (module sans raccordement, sans plaque de connexion) ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR


Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)sans filetage (module sans raccordement, sans plaque de connexion) ''
Matièrealuminium moulé sous pression
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 1without connection thread / without connection plate (code -g)
393,51 HT
/ unité
472,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours