Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP
Combinaison d'unités de service MSB4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP
Rubix :0326-2576387
Fabricant :542299
EAN :4052568180423

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4
Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP composé d'un distributeur manuel de mise en circuit, d'un filtre-détendeur, d'un distributeur de mise en circuit électrique, d'un distributeur pneumatique de mise en pression progressive, d'un module de dérivation avec manocontact sans voyant, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 750 l/min |
| Dimensions | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,63 € HT
/ unité
871,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours