Groupe d'appareil de conditionnement Aventics G651AR002GA00H0
Régulateur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :G651AR002GA00H0
Rubix :0383-2247867
Fabricant :G651AR002GA00H0
EAN :3661475013109

Détails articles : REGULATEUR G1/4 MANO 0-10 BAR
La série 651 d'AVENTICS est une gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs pneumatiques (FRL) faciles à installer qui offrent les débits les plus élevés et les températures nominales les plus larges de l'industrie. Disponibles avec des orifices de 1/8 et 1/4 de pouce, ces FRL sont idéaux pour les applications dans les secteurs de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, ainsi que pour les applications de traitement nécessitant un fonctionnement très fiable et des équipements robustes et modernes.
Points forts
Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux OEM et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation d'air optimiseront les performances des machines
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans les environnements difficiles
Les nouvelles brides de la plaque d'extrémité du collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Les manomètres faciles à lire en face avant améliorent la facilité d'entretien, Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille, ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée.
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans les environnements difficiles
Les nouvelles brides de la plaque d'extrémité du collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Les manomètres faciles à lire en face avant améliorent la facilité d'entretien, Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille, ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée.
Applications
L'industrie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | aluminium (corps);polyamide (plaque frontale);caoutchouc butadiène nitrile (joint) |
| Débit | 2060 l/min |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,51 € HT
/ unité
107,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h