Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2569343
Fabricant :564116
EAN :4052568211479
FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/4 - 1 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG


Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS Pression de sortie max. 7bar, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage verrouillable, cuve de protection métallique, purge de condensats manuelle, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/4 - 1 ''
Matièrefonte d'aluminium
Débit12000 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 1module without connection thread, without connection plate
312,30 HT
/ unité
374,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours