Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC30A-F03-B

Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur série AC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AC30A-F03-B
Rubix :0338-2215812
Fabricant :AC30A-F03-B
EAN :3618035602648
FILTRE REGULATEUR +LUBRIFICATEUR AC30A-F03-B

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE REGULATEUR +LUBRIFICATEUR AC30A-F03-B


Contient un filtre-régulateur et un lubrificateur. La série AC permet des économies d'énergies avec un débit élevé. Les cuves de la tailles 30 ou plus sont recouvert d'un protège cuve transparent, les protégeant ainsi de l'environnement, et rendant l'intérieur visible à 360°C.
Filtre regulateur + lubrificateur

Points forts

Grande résistance à la corrosion. Cartouche de filtration et cuve solidaire pour un remplacement manuel et plus rapide. Protection de cuve en polycarbonate transparente pour une visibilité à 360C°.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Matièrepolycarbonate
Débit1500 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 1g3/8 bspp
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Type de vidangevidange manuelle
112,17 HT
/ unité
134,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h