Groupe d'appareil de conditionnement Festo LFR-1/4-D-7-MINI

Vanne de contrôle du filtre LFR

Voir les informations techniques

Références

Festo :LFR-1/4-D-7-MINI
Rubix :0326-2415469
Fabricant :162703
EAN :4052568072469
FILTRE LFR-1/4-D-7-MINI

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE LFR-1/4-D-7-MINI


Filtre-manodétendeur LFR-1/4-D-7-MINI Pression de sortie max. 7 bar, avec cuve métallique de protection et manomètre. Avec purgeur manuel de consensats. Taille=Mini, Série=D, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Matièrezinc moulé sous pression
Débit1500 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 11/4
270,81 € HT
/ unité
324,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours