Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS

Filtre manodétendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS
Rubix :0326-2573253
Fabricant :530348
EAN :4052568164935
FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS


Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service12 bar
Débit3500 l/min
Dimensions6
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 13/8
Température maxi60 °C
193,83 € HT
/ unité
232,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours