Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSR-12-R

Unité de roue libre FLSM

Voir les informations techniques
Références
Festo :FLSR-12-R
Rubix :0326-2575458
Fabricant :30929
EAN :4052568114244
ROUE LIBRE FLSR-12-R
Résumé technique
Typeunité de roue libre

Détails articles : ROUE LIBRE FLSR-12-R


Roue libre FLSR-12-R pour vérin oscillant DSR Taille=12, Sens de rotation=Rotation à droite, Position de montage=indifférent, Température ambiante=-10 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=1 Nm

Informations techniques


Attributs
Typeunité de roue libre
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,43 HT
/ unité
797,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours